Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau
Stehsammler Click & Store Cosy, Karton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53560061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53560061
EAN/GTIN:
     4002432128679
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler Click & Store Cosy. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vollständig zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen. Mit rotem Griffloch. Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche. Kunststofffreie Verpackung. Material: strapazierfähiger Premium-Karton (Post-Consumer-Recycling-Kern) mit PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 103 x 170 x 253 mm, hinten 103 x 330 x 253 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Karton mit PP-Folie laminiert
Höhe vorne:
253
Farbe:
blau
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
Breite:
103
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Tiefe:
170
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe hinten:
330
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollständig zusammenklappbar. Aufbau mittels Druckknöpfen.. Seidenmatte, abwischbare Oberfläche.
max. Füllhöhe an Papier:
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,06*
Ähnlich
Leitz
52630061
ab € 10,29*
Ähnlich
Leitz
52650061
ab € 4,35*
Ähnlich
Leitz
52640061
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,37*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,07*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,26*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,13*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.