Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, grau
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, grau
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, grau
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, grau
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52310085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52310085
EAN/GTIN:
     4002432352968
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Sorty. Mehrfach übereinander stapelbar, mit grau-transparenter, auswechselbarer Frontklappe. Mit Beschriftungsschild. Material: Polystyrol (PS). Für A4-Längsformat. Format: 291 x 380 x 127 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
127
Farbe:
grau
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Tiefe:
380
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
291
Beschreibung der Besonderheiten:
Stapelbar mit Einrastmöglichkeit zur seitlichen Verbindung
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52310035
ab € 13,03*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,23*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.