Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb Sorty, A4, Polystyrol, blau
Artikel-Nr.:
     505-80523135
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52310035
EAN/GTIN:
     4002432352944
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Sorty. Mehrfach übereinander stapelbar, mit grau-transparenter, auswechselbarer Frontklappe. Mit Beschriftungsschild. Material: Polystyrol (PS). Für A4-Längsformat. Format: 291 x 380 x 127 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
127
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Stapelbar mit Einrastmöglichkeit zur seitlichen Verbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
380
Breite:
291
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,48*
€ 19,23*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 19,38*
9 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,50*
€ 19,39*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,87*
€ 19,91*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,29*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 76,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52310085
ab € 13,44*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.