Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz
Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz
Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz
Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz
Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz
Elektrisches Heftgerät 20EX Fixativ, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-5000297
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000297
EAN/GTIN:
     4051661010866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät Fixativ 20EX, mit Springfachmechanik und geschlossener Heftung, leistungsfähig, besonders mobil und leicht zu transportieren, Lieferung inklusive Netzteil, ohne Batteriebetrieb. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2mm/20. Einlegetiefe: 10mm. Material: Kunststoff/Metall. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
leistungsfähig, besonders mobil und leicht zu transportieren, Lieferung inklusive Netzteil, ohne Batteriebetrieb
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
20
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
10
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 70 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11830700
ab € 0,006*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.