Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät 10BX Fixativ, 10 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät 10BX Fixativ, 10 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 10BX Fixativ, 10 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 10BX Fixativ, 10 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 10BX Fixativ, 10 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 10BX Fixativ, 10 Blatt, blau
Elektrisches Heftgerät 10BX Fixativ, 10 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000295
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000295
EAN/GTIN:
     4051661010842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät Fixativ 10BX, mit Springfachmechanik und geschlossener Heftung, leistungsfähig, besonders mobil und leicht zu transportieren, da er mit Batterien betrieben werden kann (4 x AA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 1mm/10. Einlegetiefe: 10mm. Material: Kunststoff/Metall. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
10
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Beschreibung der Besonderheiten:
leistungsfähig, besonders mobil und leicht zu transportieren, da er mit Batterien betrieben werden kann (4 x AA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Heftleistung:
10
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.