Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A5, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-47756002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47756002
EAN/GTIN:
     4002432368099
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen din a5
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, dokumentenecht, mit Multilochung. Material: Polypropylen (PP), 0,075 mm. Format: für A5. Inhalt: 15 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Werkstoff:
PP
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Stärke:
0.075
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47750002
ab € 0,1526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.