Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle 4756 DIN A4 Polypropylen 0.17mm Glasklar 47563003 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y22792
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47563003
EAN/GTIN:
     4002432363209
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Das Büro wird mit voluminösen Dokumenten wie z. B. Katalogen überflutet. Zeit zu handeln. Verwenden Sie die Maxi Prospekthülle Standard, um alles in den Griff zu bekommen. Sie ist stabil und mit optimiertem Einreißschutz.Für Format: A4Ausführung: Genarbt. Mit einem 20 mm Falz auf 3 SeitenFassungsvermögen: 200 Blatt (80 g/m²)Folienstärke: 0,17 mm PVC-Weichfolie. Sonstiges: 170 my
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0.17 mm
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Glasklar
Produkt-Art:
Prospekthülle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
148
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,28*
€ 9,09*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,44*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,71*
1 Tag
194
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,75*
1
pro Beutel
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 9,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47553003
ab € 4,47*
Ähnlich
Soennecken
1601
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.