Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicht- und Prospekthüllen CombiFile A4 PP transparent VE=3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicht- und Prospekthüllen CombiFile A4 PP transparent VE=3 Stück
Sicht- und Prospekthüllen CombiFile A4 PP transparent VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47310002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47310002
EAN/GTIN:
     4002432382484
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
  • Einklappbarer Lochrand macht die Hülle flexibel für Ablage im Ordner, zum Stapeln auf dem Schreibtisch oder unterwegs
  • Rechte Seite zu 1/6 geschlossen, damit nichts herausfällt
  • Blickschutz für vertrauliche Unterlagen
  • Mit Beschriftungsstreifen für schnelles wieder finden
  • glasklar, dokumentenecht
  • Fassungsvermögen: 150 Blatt
  • Material: Polypropylen (PP), 0,18mm
  • Format: 355 x 234 x 7,5 mm
  • Inhalt: 3 Stück
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
234 mm
Bruttogewicht:
0.127 kg
dokumentenecht:
ja
EAN Packung:
4002432513208
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
355 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
3 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,22*
€ 4,88*
Lager 467
24
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 5,53*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,86*
€ 6,45*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,81*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260035
ab € 4,40*
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,858*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.