Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-011811 Herst.-Nr.: 47250003 EAN/GTIN: 4002432350308 |
| |
|
| | |
| Leitz Prospekthülle Premium mit Einreißschutz. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit 6-fach Lochung. Mit Einreißschutz an der linken oberen Ecke. Mit Daumenausschnitt. Stabil und reissfest. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für DIN A5. Farbe: farblos. Weitere Informationen: | | Lochrandverstärkung vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Hohe Folienstärke, dadurch besonders stabil und reißfest. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | Werkstoff: | PP | Hüllen strapazierfähig: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | genarbt | Papiereinlage vorhanden: | Ja | Ausführung der Lochung: | 4-fach-Lochung | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben offen | Farbe: | transparent | Stärke: | 0.125 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,43* | € 0,77* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,1742* | € 6,6542* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,37* | € 7,22* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,7391* | € 7,4991* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 47,88* | € 65,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|