Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A3 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Standard, A3 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A3 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A3 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A3 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Standard, A3 hoch, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     505-80470200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47020000
EAN/GTIN:
     4002432335657
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a 3 quer genarbt obe...
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, ungefalzt, dokumentenecht, genarbt, mit 4-fach Lochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für A3 hoch. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.13
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
dokumentenecht:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Farbe:
transparent
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: leitz abhefthülle, abhefthüllen a3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,939*
€ 1,311*
1 Tag
375
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,83884*
€ 1,46884*
9 Tage
375
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,63*
2 Tage
375
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,66*
2 Tage
428
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 50,00*
€ 77,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,311*
€ 1,56009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,252*
€ 1,48988
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,202*
€ 1,43038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,193*
€ 1,41967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
47030000
ab € 46,50*
Sonstiges
Leitz
47230003
ab € 1,15102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.