Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Premium,, DIN A3 quer, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-47230003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47230003
EAN/GTIN:
     4002432350322
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle Premium. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit Papiereinlage. Mit Einreißschutz. Stabil und reissfest. Auf A4 gefaltet. Mit 4-fach Lochung. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für DIN A3 quer. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Stärke:
0.13
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Auf A4 Format gefaltet, hohe Folienstärke, dadurch besonders stabil und reißfest
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Lochung:
4-fach Lochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A3 quer
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15102*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89102*
€ 2,25031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68102*
€ 2,00041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62102*
€ 1,92901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53102*
€ 1,82191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47102*
€ 1,75051
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15102*
€ 1,36971
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
47030000
ab € 0,90*
Sonstiges
Leitz
47020000
ab € 0,83884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.