Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Sammelmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-46780025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46780025
EAN/GTIN:
     4002432130641
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Sammelmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Klappe mit recycelbarem Druckknopfverschluss. Für die tägliche Aufbewahrung von Unterlagen und losen Blättern. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Fassungsvermögen: bis 150 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP) 0,5 mm. Format: für DIN A4, 235 x 320 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Art des Verschlusses:
recycelbarer Druckknopfverschluss
Werkstoff:
80% recyceltes Polypropylen (PP)
Höhe:
320
Breite:
235
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Klappe mit recycelbarem Druckknopfverschluss.
Stärke:
0.5
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,82*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,68*
Ähnlich
Leitz
39080025
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060025
ab € 1,20*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 5,03*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,57*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,67*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240025
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 7,22*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,93*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.