Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, kariert, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-46450051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46450051
EAN/GTIN:
     4002432108527
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW Be Mobile. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion. Mit Lochung 8x8x8 cm. Mit Stiftelasche. Mit Gummizugverschluss. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit beschriftbarem Inhaltsverzeichnis. Mit 3 herausnehmbaren Trennblättern 0,35 mm, die auch als Lesezeichen geeignet sind. Rückdeckel mit 3 integrierten Klappen zur Aufbewahrung von bis zu 60 losen Blättern, mit 3 x 15 Haftnotizen auf herausnehmbarem PP-Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Trennblättern, die auch als Lesezeichen geeignet sind, mit fest eingebundener Sichthülle mit 3 Fächern zum Ablegen von bis zu 30 losen Blättern, mit Eckverschluß, mit Abtrennfunktion
Farbe:
eisblau
Ausführung der Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
80
Papierformat:
DIN A4
Lochung:
8 x 8 x 8 cm
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Flächenmasse des Papiers:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,59*
€ 144,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,57*
€ 139,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,90*
€ 134,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,58*
€ 118,50
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 89,62*
€ 106,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,07*
€ 98,85
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46440051
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.