Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46320036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46320036
EAN/GTIN:
     4002432106141
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch WOW. Mit 40 Hüllen. Fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
231
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Hüllen:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit laminierter Oberfläche
Höhe:
310
Breite des Rückens:
16
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,997*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,017*
€ 5,97023
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,997*
€ 4,75643
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45890036
ab € 7,61*
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.