Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau
Sichtbuch WOW, A4, PP, 20 Hüllen, eisblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46310051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46310051
EAN/GTIN:
     4002432106097
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch WOW. Mit 20 Hüllen. Fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Anzahl der Hüllen:
20
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Breite des Rückens:
13
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
eisblau
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, laminierte Oberfläche
Höhe:
310
Breite:
231
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,95*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,02*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 6,37*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 7,43*
8 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,23*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45890051
ab € 7,86*
Zubehör
Leitz
41850051
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.