Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, eisblau
Artikel-Nr.:
     1682-125055052
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890051
EAN/GTIN:
     4002432106028
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Fächermappe WOW. Für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien. Mit Visitenkartentasche. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Breite:
245
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, Verschluss mit Gummizug, mit laminierter Oberfläche
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
eisblau
Höhe:
330
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Anzahl der Fächer:
6
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,96*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 11,97*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,26*
€ 12,51*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,24*
€ 12,77*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,00*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850051
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.