Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot
Ablagebox WOW, A4, PP, 30mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-46290026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46290026
EAN/GTIN:
     4002432135110
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Ablagebox WOW. Zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern. Mit Rückenschild. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Breite:
250
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
800
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
max. Füllhöhe an Papier:
25
Farbe:
rot
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Höhe:
330
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 8,32*
Ähnlich
Esselte
53230001
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
65030095
ab € 48,78*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,04*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,83*
Ähnlich
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Ähnlich
Leitz
12420000
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.