Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch WOW, A4, liniert, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch WOW, A4, liniert, pink
Notizbuch WOW, A4, liniert, pink
Notizbuch WOW, A4, liniert, pink
Notizbuch WOW, A4, liniert, pink
Notizbuch WOW, A4, liniert, pink
Notizbuch WOW, A4, liniert, pink
Notizbuch WOW, A4, liniert, pink
Notizbuch WOW, A4, liniert, pink
Notizbuch WOW, A4, liniert, pink
Artikel-Nr.:
     42XH2-300000653
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46251023
EAN/GTIN:
     4002432399482
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch WOW, liniert, holzfrei. Mit festem Einband, der sich optimal als Schreibunterlage für unterwegs eignet. Mit Buchbindung für einen langfristigen Einsatz. Die laminierte Oberfläche ist schmutzabweisend und langlebig. Material: Hartpappe, glänzend laminiert. Format: DIN A4. Blatt: 80, 90 g/qm. FSC®-zertifiert. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
80
Breite:
215
Höhe:
302
Farbe:
pink
Material des Einbandes:
Hartpappe, glänzend laminiert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
A4, liniert, 90g/qm, holzfrei, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 7,52*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,38*
€ 8,84*
8 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,60*
€ 10,47*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 11,40*
2 Tage
358
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,24*
€ 69,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60570023
ab € 7,55*
Zubehör
Leitz
30010023
ab € 1,10*
Zubehör
Leitz
52142023
ab € 50,47*
Zubehör
Leitz
60480023
ab € 30,95*
Zubehör
Leitz
60490023
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.