Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT45890051 Herst.-Nr.: 45890051 EAN/GTIN: 4002432106028 |
| |
|
| | |
| - Fächermappe WOW, für die Projektorganisation
- 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, Verschluss mit Gummizug
- Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
- Material: Polyproplyen (PP)
- Format: 330 x 245 x 38 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 6 | Blattformat: | A4 | Breite: | 330 mm | Farbe: | blau | Farbe der Blätter: | transparent | Farbe des Einbandes: | eisblau | Farbname: | eisblau | für Format: | A4 | Höhe: | 245 mm | Marke: | Leitz | Material: | PP (Polypropylen) | Tiefe: | 38 mm | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, eckspanner a4 leitz, projektmappe, leitz projektmappe, 4589, Fächerbox, Mappe, Ordnungs |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,85* | € 11,98* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,83* | € 12,00* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,93* | € 12,44* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,26* | € 12,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,09* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|