Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-45661095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45661095
EAN/GTIN:
     4002432114863
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Solid. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 19 mm. Rückenbreite: 32 mm. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Höhe:
314
Farbe:
schwarz
Breite:
257
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,668*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
47563003
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.