Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün
Ringbuch Solid, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-45661050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45661050
EAN/GTIN:
     4002432114856
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Solid. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 19 mm. Rückenbreite: 32 mm. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Farbe:
hellgrün
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Breite:
257
Höhe:
314
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
47563003
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.