Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellrot
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellrot
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellrot
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellrot
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellrot
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellrot
Sichtbuch Solid, A4, PP, 20 Hüllen, hellrot
Artikel-Nr.:
     690-308687069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45641020
EAN/GTIN:
     4002432114764
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Solid. Mit 20 Hüllen, fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellrot
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Höhe:
310
Breite des Rückens:
13
Breite:
231
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, in Duo-Optik
Anzahl der Hüllen:
20
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,55*
€ 3,56*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,64*
€ 3,65*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,55*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 6,11*
1 Tag
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681020
ab € 4,63*
Ähnlich
Leitz
52270020
ab € 2,11*
Ähnlich
Leitz
55020020
ab € 12,18*
Ähnlich
Leitz
50080020
ab € 7,00*
Ähnlich
Leitz
46480025
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
44950025
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
45631020
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791020
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
39621020
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
45691020
ab € 4,67*
Ähnlich
Leitz
41910020
ab € 0,47*
Ähnlich
Leitz
10471020
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10481020
ab € 6,68*
Ähnlich
Leitz
10105020
ab € 3,78*
Ähnlich
Leitz
11120020
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.