Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, hellrot
Artikel-Nr.:
     C1011-11120020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11120020
EAN/GTIN:
     4002432110797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Solid breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, ohne Schlitze und Kantenschutz, gerader Rücken mit Griffloch, mit Ringverschluss und Gummiband, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
82
Breite:
290
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, Oberfläche im Liniendesign
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Schlitze vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Ringverschluss und Gummiband, mit auswechselbarem Rückenschild, gerader Rücken
Farbe des Rückens:
hellrot
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
hellrot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681020
ab € 4,62*
Ähnlich
Leitz
45631020
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45791020
ab € 6,89*
Ähnlich
Leitz
39621020
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
45691020
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
10471020
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10481020
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
11120030
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
11120050
ab € 6,10*
Ähnlich
Leitz
11120095
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
11120001
ab € 6,10*
Ähnlich
Leitz
45661020
ab € 2,99*
Ähnlich
Leitz
45641020
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.