Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A4, PP, liniert, 90 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT44960055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44960055
EAN/GTIN:
     4002432112456
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: liniert. Einband aus Polypropylen (PP), mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Flächenmasse des Papiers:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Lochung:
ohne
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter:
90
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Ausführung der Lineatur:
liniert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 9,21*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,57*
€ 11,83*
2 Tage
137
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 60,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44950055
ab € 6,64*
Ähnlich
Leitz
44960035
ab € 6,66*
Ähnlich
Leitz
44960015
ab € 8,59*
Ähnlich
Leitz
44960085
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
44960025
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
44960099
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.