Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad, A3, 42,5-250 Micron, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4410020
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4410020
EAN/GTIN:
     5028252604451
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad. A3. Mit EzLoad-Technologie: falsches Einlegen der oberen und unteren Filmrolle wird verhindert. Mit 4 Rollen und Keramik-Heizschuh. Mit Rollenrücklauffunktion. Mit Abschaltautomatik nach 60 Minuten. Mit integriertem Folienschneider. Mit Papierseitenanschlag. Mit Kühlventilatoren. Mit intuitivem One-Touch-Bedienfeld. Folienstärke: 42,5-250 Micron. Geschwindigkeit: 1000 mm/Minute (13 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 90 Sekunden. Temperatur: variabel. Maximale Breite: 305 mm. Maximale Laminierdicke: 2 mm. Gewicht: 18,1 kg. Format: 493 x 290 x 427 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Ezload-Technologie. Einfach steuerbares One-Touch-Bedienfeld mit großen Tasten für Start, Stopp und Rücklauf. Integrierter Folienschneider.
Masse (Gewicht):
18
Breite:
493
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
290
Garantiedauer:
2 Jahre
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Farbe:
schwarz
empf. Stärke der Folie:
250
Tiefe:
427
Laminiergeschwindigkeit:
1000
Verwendung für Papierformate:
A3
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,97*
€ 986,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,91*
€ 976,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,82*
€ 952,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,03*
€ 898,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 731,63*
€ 870,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,90*
€ 847,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.