Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-42580036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42580036
EAN/GTIN:
     4002432106424
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
314
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Breite:
257
Durchmesser des Rings:
25
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081036
ab € 7,25*
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.