Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, blau
Artikel-Nr.:
     273-LEI42570036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570036
EAN/GTIN:
     4002432106356
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Höhe:
314
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Breite:
257
Durchmesser des Rings:
25
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 3,17*
10 Tage
26
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,23*
2 Tage
33
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 5,38*
3 Tage
33
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 5,55*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50081036
ab € 7,25*
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.