Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-42570026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570026
EAN/GTIN:
     4002432135080
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Breite:
257
Höhe:
314
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Durchmesser des Rings:
25
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
47563003
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.