Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, blau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, blau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, blau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, blau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, blau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, blau
Ringbuch Urban Chic, A4, PP, 2 Ringe, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-42070032
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42070032
EAN/GTIN:
     4002432119585
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch Urban Chic. Mit selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung. Für bis zu 140 Blatt, A4. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 20 mm. Füllhöhe: 14 mm. Rückenbreite: 26 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 246 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Urban Chic
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Außenseite mit Musterprägung. Für bis zu 140 Blatt
Breite:
246
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Höhe:
314
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490032
ab € 2,94*
Ähnlich
Leitz
39970032
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
11160032
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
11170032
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
55996032
ab € 6,97*
Ähnlich
Leitz
46510032
ab € 28,74*
Ähnlich
Leitz
46520032
ab € 25,84*
Ähnlich
Leitz
60130032
ab € 42,4664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.