Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, blau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, blau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, blau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, blau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, blau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, blau
Eckspannermappe Urban Chic, A4, PP, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46490032
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46490032
EAN/GTIN:
     4002432124374
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Urban Chic. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 230 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Urban Chic
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Höhe:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
Für bis zu 150 Blatt. In Duo-Optik. Außenseite mit Musterprägung.
Farbe:
blau
Breite:
230
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39970032
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
11160032
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
11170032
ab € 6,90*
Ähnlich
Leitz
42070032
ab € 33,39*
Ähnlich
Leitz
55996032
ab € 6,94*
Ähnlich
Leitz
46510032
ab € 28,83*
Ähnlich
Leitz
46520032
ab € 25,87*
Ähnlich
Leitz
60130032
ab € 42,6764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.