Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, sortiert
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, sortiert
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, sortiert
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, sortiert
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-41740099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41740099
EAN/GTIN:
     4002432353569
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Leitz Klemmmappe ColorClip Magic. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit stabilem, farbig-transluzentem Clip. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: sortiert, je 1 Stück in rot, hellblau, blau, orange, dunkelgrün und dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel ist vollständig aufklappbar und plan liegend
Material der Klemme:
POM
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Höhe:
310
Breite:
222
Farbe der Klemmen:
sortiert
Farbe der Rückseite:
Transparent
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41740035
ab € 1,49*
Ähnlich
Leitz
41740089
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41740059
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41740030
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41740045
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41740025
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.