Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, rot
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, rot
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, rot
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, rot
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-41740025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41740025
EAN/GTIN:
     4002432355761
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Klemmmappe ColorClip Magic. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit stabilem, farbig-transluzentem Clip. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
222
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
310
Farbe der Rückseite:
Transparent
Farbe der Klemmen:
Rot
Werkstoff:
PP
Material der Klemme:
POM
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel ist vollständig aufklappbar und plan liegend
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41740035
ab € 1,48*
Ähnlich
Leitz
41740089
ab € 1,48*
Ähnlich
Leitz
41740059
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41740030
ab € 1,48*
Ähnlich
Leitz
41740045
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41740099
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.