Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Prospekthülle Recycle, A5, PP, genarbt, 25 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-40020003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40020003
EAN/GTIN:
     4002432127979
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen din a5
Leitz Prospekthülle Recycle. Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste, extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird. Oben offen. Mit 6-fach Lochung. Mit Verstärkungsstreifen aus klarer, recycelter Folie. Dokumentenecht. Genarbt. Verpackung aus recyceltem Kunststoff und 100% Recyclingpapiereinlage. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), 0,10 mm. Format: für DIN A5, 171 x 216 mm. Inhalt: 25 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
6-fach Lochung
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
min. Dicke:
0.10
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Länge:
216
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Farbe:
farblos
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 90% recyceltem und säurefreiem Material und zu 100% recycelbar (extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird.
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
farblos
Werkstoff:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
dokumentenecht:
Nein
Stärke:
0.10
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
farblos
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,79*
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
€ 7,59*
Ähnlich
Leitz
46230015
€ 7,73*
Ähnlich
Leitz
46230055
€ 7,63*
Ähnlich
Leitz
46230025
€ 7,59*
Ähnlich
Leitz
46230095
€ 7,36*
Ähnlich
Leitz
56040095
€ 15,37*
Ähnlich
Leitz
46220035
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
46220015
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
46220055
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
46220025
€ 4,18*
Ähnlich
Leitz
46220095
€ 4,19*
Ähnlich
Leitz
39080035
€ 1,51*
Ähnlich
Leitz
39080015
€ 1,83*
Ähnlich
Leitz
39080055
€ 1,56*
Ähnlich
Leitz
39080025
€ 1,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.