Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Artikel-Nr.:
     615IT-S315551
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39800035
EAN/GTIN:
     4002432307548
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspanner mit elastischem Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Füllhöhe: 300 Blatt. Für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Breite:
232
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
430
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 3,01*
2 Tage
159
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,03*
9 Tage
393
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 3,08*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 3,08*
2 Tage
428
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800015
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800085
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800055
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800095
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800099
ab € 1,96*
Ähnlich
Leitz
39800065
ab € 1,78464*
Ähnlich
Leitz
39800001
ab € 1,78*
Ähnlich
k.A.
125001950
ab € 0,49*
Ähnlich
Exacompta
555412E
ab € 0,46*
Ähnlich
Soennecken
1473
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.