Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner Leitz 3980-00-35, für Format A4, für Anzahl Blatt 250, 232mm breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011368
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3980-00-35
EAN/GTIN:
     4002432307548
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Aus hochwertigem, 100 % recyceltem Pendarec-Karton 430 g/m². Mit Gummizug-Verschluss und Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel.
Höhe 318mm, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel nein, Art des Verschlusses Gummizug-Verschluss
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
blau
für Anzahl Blatt:
250
Breite:
232
Höhe:
318
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel:
nein
Art des Verschlusses:
Gummizug-Verschluss
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
Mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Füllhöhe: 250
Material:
Primärkarton
Papiergewicht:
430
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Aktendeckel mit Gummizug, Aktenmappe, Aktenmappe (Karton), Aktenmappen, Einlegemappe, Einlegemappen, Einschlagmappe, Einschlagmappen, Flügelmappe, Flügelmappen, Gummizugmappen, Jurismappe, Jurismappen, Postmappe, Sammelmappe, Sammelmappen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,99*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,01*
9 Tage
364
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,06*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 3,06*
1 Tag
364
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800015
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800085
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800055
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800095
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800099
ab € 1,97*
Ähnlich
Leitz
39800065
ab € 1,79464*
Ähnlich
Leitz
39800001
ab € 1,79*
Ähnlich
k.A.
125001950
ab € 0,48*
Ähnlich
Exacompta
555412E
ab € 0,45*
Ähnlich
Soennecken
1473
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.