Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, sortiert
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, sortiert
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, sortiert
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, sortiert
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, sortiert
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-39800099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39800099
EAN/GTIN:
     4002432307579
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspanner mit elastischem Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Füllhöhe: 300 Blatt. Für A4. Farbe: sortiert, je 5 Stück in gelb, rot, blau, grün und grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
sortiert
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Flächenmasse des Papiers:
430
Höhe:
318
Breite:
232
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800035
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
39800015
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800085
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800055
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800095
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800065
ab € 1,78464*
Ähnlich
Leitz
39800001
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.