Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, granat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, granat rot
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, granat rot
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, granat rot
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, granat rot
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, granat rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39560028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39560028
EAN/GTIN:
     4002432108053
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Ablagebox Style, zum Aufbewahren und Sammeln von Zeitschriften und Heftern, mit Rückenschild, Oberfläche in gebürsteter Struktur, edelstahlbeschichteter Verschluß mit Gummizug. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 250 x 30 mm. Farbe: granat rot.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Breite:
250
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild, edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche
Farbe:
granat rot
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Höhe:
330
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
800
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39570028
ab € 7,23*
Zubehör
Leitz
39580028
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.