Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, schwarz
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, schwarz
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, schwarz
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, schwarz
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, schwarz
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39240095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240095
EAN/GTIN:
     4002432336524
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
Flächenmasse des Papiers:
430
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
schwarz
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Liniendruck auf Deckel
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02405*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82405*
€ 2,17062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51405*
€ 1,80172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43405*
€ 1,70652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35405*
€ 1,61132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33405*
€ 1,58752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,02405*
€ 1,21862
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
55501E
ab € 0,70*
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240015
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240085
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39240055
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240022
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,08*
Ähnlich
Leitz
39240099
ab € 1,12178*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,07*
Ähnlich
Soennecken
1489
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.