Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grau
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grau
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grau
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grau
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grau
Jurismappe, A4, Pendarec-Karton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-39240085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39240085
EAN/GTIN:
     4002432307265
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
430
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Höhe:
318
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Liniendruck auf Deckel
Art des Verschlusses:
ohne Verschluß
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
55511E
ab € 0,70*
Ähnlich
Leitz
39240035
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240015
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240055
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240045
ab € 1,07*
Ähnlich
Leitz
39240022
ab € 1,07279*
Ähnlich
Leitz
39240025
ab € 1,08*
Ähnlich
Leitz
39240095
ab € 1,02405*
Ähnlich
Leitz
39240099
ab € 1,11178*
Ähnlich
Leitz
39240065
ab € 1,06*
Ähnlich
Leitz
39240001
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.