Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-37460055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37460055
EAN/GTIN:
     4002432307067
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Leitz Schlitzhefter, mit ganzem Vorderdeckel und zwei Drahtfedern zum Einhaken in eine Ordner, ohne die Mechnaik zu öffen, mit 8cm Heftmechanik und Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel, für kaufmännische Heftung. Material: Manilakarton 250 g/qm. Format: 240 x 305 mm, für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Höhe:
305
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
250
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Breite:
238
Werkstoff:
Karton
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Farbe:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37460035
ab € 0,99*
Ähnlich
Leitz
37460011
ab € 0,99*
Ähnlich
Leitz
37460025
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.