Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois
Schlitzhefter, 1/1-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-37460011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37460011
EAN/GTIN:
     4002432307036
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Leitz Schlitzhefter, mit ganzem Vorderdeckel und zwei Drahtfedern zum Einhaken in eine Ordner, ohne die Mechnaik zu öffen, mit 8cm Heftmechanik und Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel, für kaufmännische Heftung. Material: Manilakarton 250 g/qm. Format: 240 x 305 mm, für A4. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
238
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
Chamonis
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Werkstoff:
Karton
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
305
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8738*
€ 2,22982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5838*
€ 1,88472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37460035
ab € 0,99*
Ähnlich
Leitz
37460055
ab € 0,92*
Ähnlich
Leitz
37460025
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.