Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GBC_3740449 Herst.-Nr.: 3740449 EAN/GTIN: 0033816030916 |
| |
|
| | |
| - GBC Laminiertasche
- Für A4
- Für Heiß-Laminatoren
- Mit glänzender Oberfläche
- Mit abgerundeten Ecken
- Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung
- Material: Polyester/Polyethylen 250 Micron
- Format: 216 x 303 mm
- Inhalt: 50 Stück
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. | Blattformat: | A4 | Breite: | 216 mm | Höhe: | 303 mm | Marke: | GBC | Material: | Kunststoff | Materialstärke: | 250 mic | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, gbc laminierfolie a4 hochglanz, folientaschen a4, folientasche, Folientaschen, Heißlaminierfolie, Heißlaminiertasche, Laminierhülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,79* | € 31,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,20* | € 31,31* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,47* | € 32,27* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 24,17* | € 34,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 51,99* | € 70,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|