Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 100 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126027300
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740306
EAN/GTIN:
     0033816036482
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 100 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Höhe:
303
Stärke der Folie:
100
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
216
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
pro Satz
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 16,89*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 11,38*
€ 16,92*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,29*
€ 17,24*
8 Tage
26
pro Satz
€ 5,87*
ab € 12,43*
€ 17,80*
8 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,68*
€ 32,44*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,89*
€ 20,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,54*
€ 19,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,78*
€ 18,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,26*
€ 18,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,60*
€ 17,37
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,78*
€ 14,02
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,50*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,44*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.