Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminierfolie DocumentPouch 3740306 DIN A4 100mic 100 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/006/a006006d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/006/a006006d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/388/a014388k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126027300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3740306
EAN/GTIN:
     033816036482
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC® Laminierfolie Document™ Pouch 216 x 303 mm (B x H) DIN A4 100µm glänzend 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Document™ Pouch
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
100
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie Document™ Pouch
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Satz
€ 7,95*
ab € 11,28*
€ 16,59*
3 Tage
44
pro Satz
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 16,89*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 17,22*
9 Tage
21
pro Satz
€ 5,87*
ab € 12,63*
€ 18,05*
9 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,80*
€ 29,71*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,59*
€ 19,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,23*
€ 19,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,42*
€ 18,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,37*
€ 17,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,05*
€ 16,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,28*
€ 13,42
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 151,71*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,08*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,13*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.