Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, sortiert
Einhängeheftstreifen, kurz, Pendarec-Karton, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37010099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010099
EAN/GTIN:
     4002432324064
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Metall. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Format: 35 x 158 mm. Farbe: sortiert, je 50 Stück in gelb, rot, blau, grün und grau.
Weitere Informationen:
Material der Deckschiene:
Metall
Höhe:
158
Lochung:
6+8 cm
selbstklebend:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
25
Flächenmasse des Papiers:
350
Breite:
35
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
sortiert
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Heftfalz vorhanden:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0715*
€ 0,1471*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,32*
€ 17,03*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,62*
€ 21,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,53*
€ 23,93*
2 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1471*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1262*
€ 0,1502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,1457
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,1295
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0952*
€ 0,1133
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 36,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010035
ab € 0,0625*
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,0607*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0609*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0607*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.