Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Leitz 37010099 (SORT)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen Leitz 37010099 (SORT)
Heftstreifen Leitz 37010099 (SORT)
Heftstreifen Leitz 37010099 (SORT)
Artikel-Nr.:
     3636-3701-99
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010099
EAN/GTIN:
     4002432324064
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Heftstreifen Leitz 37010099 (SORT)

35x158mm, Primärkarton, Metalldeckleiste, sortiert, Pack 250 Stück - Leitz Einhänge-Heftstreifen 3701-00-99 zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen. Maße: 35 x 158 mm, Material: Primärkarton (320 g/m²), Lochung: 4-fach passend für Standard Ordner (60 und 80 mm). Ausführung: kurz, Aufreihband und Deckschiene aus Metall, ca. 25mm Füllhöhe an Papier. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Inhalt je Packung: 250 Stück (sortiert = je 50 Stück in gelb, rot, blau, grün und grau).
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Leitz-Ordner, leitz heftstreifen karton, abheftstreifen, einhängeheftstreifen leitz, Leitz, Einhänge-Heftrücken, Einhänge-Heftstreifen, Heftrücken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0711*
€ 0,1466*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,34*
€ 16,97*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,55*
€ 22,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,46*
€ 24,01*
Lager 3636
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 30,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010035
ab € 0,0626*
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,0607*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.