Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A5 125 Mic. VE=100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A5 125 Mic. VE=100 Stück
Laminiertaschen A5 125 Mic. VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT33807
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33807
EAN/GTIN:
     5411313338073
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folientasche für Heiß-Laminatoren
  • 125 Micro
  • für A5
  • aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)
  • Format: 216x154 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
216 mm
Bruttogewicht:
0.9 kg
Länge:
154 mm
Marke:
Leitz
Material:
EVA (Ethylenvinylacetat)
Materialstärke:
2x125 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 6,99*
€ 10,54*
2 Tage
22
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 10,75*
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 7,42*
€ 10,90*
Lager 467
27
pro Kartonage
€ 5,87*
ab € 8,08*
€ 11,81*
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,82*
€ 12,34*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,81*
€ 14,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,35*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,46*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,99*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,82*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0619*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,27*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,14*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,66*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,77*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,27*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 8,42*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.