Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Folientasche DocumentPouch 3200723 DIN A4 125mic 100 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126241100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3200723
EAN/GTIN:
     033816024021
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Document Laminiertaschen schützen und veredeln regelmäßig verwendete Dokumente oder Aushänge. Auch ungewöhnliche Größen und Formen lassen sich leicht zuschneiden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DocumentT Pouch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie DocumentT Pouch
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
125 µm
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
41
pro Satz
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 18,50*
2 Tage
77
pro Satz
€ 5,49*
ab € 13,22*
€ 18,53*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 18,88*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 13,73*
€ 19,93*
9 Tage
45
pro Satz
€ 5,87*
ab € 14,31*
€ 20,14*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,50*
€ 22,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,13*
€ 21,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,19*
€ 20,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,87*
€ 20,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,59*
€ 18,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,21*
€ 15,72
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,56*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-39640-08
ab € 45,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.