Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifalzhefter, A4, Manilakarton, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zweifalzhefter, A4, Manilakarton, chamois
Zweifalzhefter, A4, Manilakarton, chamois
Zweifalzhefter, A4, Manilakarton, chamois
Zweifalzhefter, A4, Manilakarton, chamois
Zweifalzhefter, A4, Manilakarton, chamois
Zweifalzhefter, A4, Manilakarton, chamois
Artikel-Nr.:
     690-305131004
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30300011
EAN/GTIN:
     4002432306251
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelfalzhefter
Leitz Zweifalzhefter. Das Schriftgut wird in zwei Vorgänge aufgeteilt und am linken Falz in Amtsheftung, am rechten Falz in kaufmännischer Heftung abgelegt. Mit zwei Heftmechaniken (80 mm) und Beschriftungslinien. Material: Manilakarton 320 g/qm (RC). Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
2 x Heftmechanik
Werkstoff:
Manilakarton RC
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
chamois
Höhe:
318
Flächenmasse des Papiers:
320
Material der Heftmechanik:
Heftmechanik mit Standardlochung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Breite:
240
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 62,095*
€ 82,295*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 71,23*
€ 95,90*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 72,47*
€ 99,95*
pro Paket
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 103,96*
2 Tage
999
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 119,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,295*
€ 97,93105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,195*
€ 93,05205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,275*
€ 88,38725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,095*
€ 73,89305
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.