Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA768608 Herst.-Nr.: 30300011 EAN/GTIN: 4002432306251 |
| |
|
| | |
| - Zweifalzhefter
- das Schriftgut wird in zwei Vorgänge aufgeteilt und am linken Falz in Amtsheftung, am rechten Falz in kaufmännischer Heftung abgelegt
- mit zwei Heftmechaniken (80 mm) und Beschriftungslinien
- Material: Manilakarton 320 g/qm (RC)
- Format: 240 x 318 mm, für A4
- Farbe: chamois
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Zweifalzhefter | beweglicher Heftfalz: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.062 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | chamois | Farbe der Rückseite: | chamois | Farbe der Vorderseite: | chamois | Farbname: | chamois | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Höhe: | 318 mm | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Papiergewicht: | 320 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelhefter, Zweifalzhefter, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, karton-schnellhefter behördenheftung, karton schnellhefter, karton-schnellhefter chamois, 3030, Doppel, Doppel-Schnellhefter, Doppel-Sichthefter, DoppelSchnellhefter, DoppelSichthefter, Sichthefter, Zweifalz, Zweifalz-Schnellhefter, ZweifalzSchnellhefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 61,565* | € 81,585* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 71,14* | € 95,07* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 72,36* | € 99,09* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 78,48* | € 103,02* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 67,82* | € 117,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|